カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 大電(1)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ARCOL(OHMITE)(163)
  • RS PRO(136)
  • YAGEO(91)
  • omron(オムロン)(70)
  • SMC(63)
  • EPCOS(44)
  • VISHAY(42)
  • 長野計器(40)
  • 三菱電機(39)
  • LITTELFUSE(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • TDK(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
  • SICK(23)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源線」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,690税込9,559
1台
4日以内出荷から66日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
17,900税込19,690
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から66日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から41日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
予約販売
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP64
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から73日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)アロー(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)750音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64
積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40光源LED
積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA動作点灯保護構造IP65
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)60光源LED
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP65
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
電子音警報器 XVS72シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS72シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
予約販売
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
小型LED積層式表示灯(赤/黄) アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら