コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.14
取付DIN(72×72)規格取付け
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)1
インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大89(1m前方)
使用電圧範囲(V)DC10~30
音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
外径(Φmm)130
光源LED
外径(Φmm)130
光源LED
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
取付DIN(96×96)規格取付け
定格出力(W)1
インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大97(1m前方)
音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
関連キーワード