仕様積層式表示灯
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
保護構造IP54
段数3
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上20mA以上
引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)ABS樹脂(Φ28)
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/黄/緑
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)1.8
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
種類多色灯
発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白
光源LED
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)1300
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー付き
突入電流ブザー100mA
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
外径(Φmm)60
光源LED
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
規格CE適合品、UL認定品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付壁付け
保護構造IP64
仕様60積層式表示灯
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)0.5
外径(Φmm)60
光源LED
規格CE適合品、UL認定品
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ケーブル長(mm)560
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
取付方式直付け
ブザー音連続音・断続音切替
定格電圧(V)DC24V
保護等級IP65
材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付壁付け
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP64
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
使用温度範囲(℃)-30~50
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
色赤黄緑
段数3段
1台
¥16,900
税込¥18,590
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ