カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • SMC(217)
  • ELPA(60)
  • 東和制電工業(TOWA)(58)
  • オーム電機(55)
  • 旭光電機工業(48)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • omron(オムロン)(27)
  • エスコ(20)
  • 三菱電機(18)
  • ENDO(遠藤照明)(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 富士電機(11)
  • RS PRO(11)
  • TRACO POWER(10)
  • 日動工業(9)
  • 岩崎電気(8)
  • 太陽技研(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ウシオライティング(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 5w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
大型積層式LEDタワーライト アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LEDタワーライトアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷から113日以内出荷
中型積層式LED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型積層式LED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
26,900税込29,590
1個
6日以内出荷から113日以内出荷