7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)