カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • エスコ(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
  • TRUSCO(12)
  • 福井クラフト(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • SMC(8)
  • エレコム(8)
  • 中央化学(7)
  • Festo(7)
  • 三和製作所(三和バイト)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • ホンダ(5)
  • BEAMS(ビームス)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g243」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA動作点灯保護構造IP65
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から83日以内出荷
光源LED
Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(直付)ロング 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付)ロング 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から83日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら