「lカナグ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX
材質SPCC
色調アイボリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音なし
ケーブル長(mm)560
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)600
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
取付ポール取付/標準L金具
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ケーブル長(mm)560
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
規格CE適合品、UL認定品
外径(Φmm)60
光源LED
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)60
光源LED
関連キーワード