カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • 標準回転灯(12)
    • 丸形パイロットランプ(6)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • 日恵製作所(58)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14)
  • 仙台銘板(4)
  • 日動工業(9)
  • エスコ(38)
  • トーグ安全工業(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • セフテック(1)
  • シュナイダーエレクトリック(62)
  • Qlight(17)
  • マリンテック(15)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(11)
  • マキタ(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • コイズミ(5)
  • SIEMENS(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(5)
  • AC110(1)
  • AC200(5)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC24(5)
  • DC12(3)
  • DC24(7)
  • DC48(3)
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led回転灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から106日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 黄 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 黄アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から86日以内出荷
大型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)大型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
超小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED回転灯 24V PNP仕様 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED回転灯 24V PNP仕様アロー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED回転灯 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED回転灯 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
中型積層式LED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型積層式LED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,900税込21,890
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
中型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら