カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • 日動工業(91)
  • エスコ(24)
  • 品川電線(14)
  • TRUSCO(7)
  • オーナンバ(7)
  • 正和電工(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 富士電線工業(5)
  • TERADA(寺田電機製作所)(5)
  • KOWA(宏和工業)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • STAR Light(4)
  • 倉茂電工(4)
  • タイカツ(3)
  • フジマック(3)
  • 明工社(3)
  • 伸興電線(3)
  • 岩崎電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 緑」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
翌日出荷から91日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から73日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)アロー(シュナイダーエレクトリック)
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら