絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
281件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター Altivarオプション マルチドライブリンク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション マルチドライブリンクPro-face(シュナイダーエレクトリック)
58,980税込64,878
1個
50日以内出荷
M2冷却キットADボックス用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M2冷却キットADボックス用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
Altivar系のインバーター及びLexiumモーションサーボドライブ用オプションDCバス接続コネクター付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Altivar系のインバーター及びLexiumモーションサーボドライブ用オプションDCバス接続コネクター付Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個
50日以内出荷
インバーター Altivarオプション アナログエンコーダー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション アナログエンコーダーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1個
60日以内出荷
M171コネクターセット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171コネクターセットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,998税込2,198
1個
50日以内出荷
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
M171バルブドライバー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171バルブドライバーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
50日以内出荷
TM171PFE03用壁面灰 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)TM171PFE03用壁面灰Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
50日以内出荷
M171ターミナルコネク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171ターミナルコネクPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,998税込3,298
1個
50日以内出荷
M171壁面埋め込みLCD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171壁面埋め込みLCDPro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
50日以内出荷
M2冷却キットSDボックス用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M2冷却キットSDボックス用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
M171バックライト付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171バックライト付Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
60日以内出荷
インバーター Altivarオプション ATV320通信モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション ATV320通信モジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボックスファンキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ボックスファンキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
M171LANエクスパン Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171LANエクスパンPro-face(シュナイダーエレクトリック)
879税込967
1個
50日以内出荷
インバーター Altivarオプション IP31 適合キット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション IP31 適合キットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
94,980税込104,478
1個
60日以内出荷
タッチパネル オプション リアモジュール取付アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル オプション リアモジュール取付アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
60日以内出荷
PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 端子台キット ターミナルブロック Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 端子台キット ターミナルブロックPro-face(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 パネル取付けキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 パネル取付けキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
60日以内出荷
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
インバーター Altivarオプション 拡張出力リレー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション 拡張出力リレーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
5,998税込6,598
1個
60日以内出荷
インバーター Altivarオプション デジタルエンコーダー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション デジタルエンコーダーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
リカバリーUSB Win10 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リカバリーUSB Win10Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
M262 Dpac Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M262 DpacPro-face(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1個
50日以内出荷
インバーター Altivar オプション Powerlink通信モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar オプション Powerlink通信モジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
41,980税込46,178
1個
50日以内出荷
HDD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)HDDPro-face(シュナイダーエレクトリック)
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
M171プログラケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M171プログラケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
50日以内出荷
M.2SSD 128GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M.2SSD 128GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
TM171PFE03壁面取黒 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)TM171PFE03壁面取黒Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
50日以内出荷
インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
50日以内出荷
プログラマブルコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブルコントローラーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
999税込1,099
1個
10日以内出荷から60日以内出荷
PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PLC Modicon M262 ロジックコントローラーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷から60日以内出荷
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
50日以内出荷から71日以内出荷
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラーオールインワンで省配線・省スペース!!標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)防滴ガスケットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
組込盤取り付け部から水滴などの浸入を防ぐガスケット
適合機種PFXSTC6300TADDKE、PFXSTC6300TADDCE
USB クランプ Type A(1ポート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB クランプ Type A(1ポート)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1パック(5個)
31日以内出荷
USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
USB ケーブル(5m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB ケーブル(5m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル