19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流 取付方式DINレール 周波数(Hz)50/60 規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1 保護構造IP20 出力電圧24Vdc 使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと) 接続端子ネジ 取付方向1方向 出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc 環境3M4 IEC 60721-3-3準拠 運転並列可/直列可(2台まで) 保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断 絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間) 使用高度2000m以下 突入電流30A 認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
1個
23,980 税込26,378
50日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
229,800 税込252,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
63,980 税込70,378
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)