7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷




Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT4000Mシリーズ(スタンダード)
LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
定格電圧(V)DC24 表示ドット数320×240(QVGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1 電源24Vdc 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60 メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB 表示色TFTカラー 262144色 ディスプレイ5.7型(VGA) プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定) パネルカット寸法(mm)H156×W123.5 最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5 拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可) Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1 USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ
RoHS
データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ! 定格電圧(V)DC24
1個ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)