1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチ
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能 質量(g)110以下 保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面) 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) スイッチ数5個のLED照光式スイッチ 耐久性【スイッチ】100万回以上 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV コネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0 調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能 耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP) 使用高度(m)2000(6,561ft)以下 腐食性ガス腐食性ガスのないこと
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)