絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,963件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングターミナル シュナイダーエレクトリック

    リングターミナル

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 接続アクセサリは、3 部品構成で、アルミケーブル用圧着ラグを 150 mm 2 になっています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●シリーズ:LV4●コード番号:211-2649アズワン品番65-7533-65
  • リングターミナル シュナイダーエレクトリック

    リングターミナル

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、3 部品セット、Compact NSX、銅ケーブル用圧着ラグ 185 mm 2 。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●シリーズ:LV4●絶縁:非絶縁●コード番号:211-2641アズワン品番65-7533-61
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5143アズワン品番65-8082-47
  • リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5154アズワン品番65-8081-26
  • リレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5186アズワン品番65-8088-59
  • ランプ シュナイダーエレクトリック

    ランプ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981アズワン品番65-7354-20
  • ラッチングリレー シュナイダーエレクトリック

    ラッチングリレー

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック

    ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    質量(kg)0.2摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
  • ホルダ シュナイダーエレクトリック

    ホルダ

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッドとブランク凡例を取り付けられる 30 x 50 mm の凡例ホルダです
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3534アズワン品番65-7827-97
  • ホルダ シュナイダーエレクトリック

    ホルダ

    シュナイダーエレクトリック
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 50 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしで取り付けられます
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3640アズワン品番65-7828-10
  • ホルダ シュナイダーエレクトリック

    ホルダ

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッドとブランク凡例を取り付けられる 30 x 50 mm の凡例ホルダです
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3533アズワン品番65-7827-96
  • ホルダ シュナイダーエレクトリック

    ホルダ

    シュナイダーエレクトリック
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 60 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしです
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3637アズワン品番65-7827-65
  • プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑 シュナイダーエレクトリック

    プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    プッシュボタンヘッド、Illuminated。Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
    仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:角型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:正方形●IP保護等級:IP65●コード番号:817-1282アズワン品番65-7824-96
  • ブスバー 白 Acti9 iC60 シュナイダーエレクトリック

    ブスバー 白 Acti9 iC60

    シュナイダーエレクトリック
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
  • フィードユニットジョイント シュナイダーエレクトリック

    フィードユニットジョイント

    シュナイダーエレクトリック
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis Junction KBB は、25 A と 40 A の動作電流を結合するフィードユニットで、照明や電源ソケットの配電のために KBB トランキングとともに使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー●コード番号:211-0394アズワン品番65-7384-46
  • フィードユニット シュナイダーエレクトリック

    フィードユニット

    シュナイダーエレクトリック
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
  • ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック

    ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V

    シュナイダーエレクトリック
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
    仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945アズワン品番65-8081-43
  • バルブ シュナイダーエレクトリック

    バルブ

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。●コード番号:610-0774アズワン品番65-7836-48
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 白 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 内蔵用●コード番号:185-3665アズワン品番65-7826-99
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色埋込型キャップ照光式押ボタンヘッド、LED 照明リング内蔵用●コード番号:185-3863アズワン品番65-7829-30
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302アズワン品番65-7841-91
  • トランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用 シュナイダーエレクトリック

    トランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用

    シュナイダーエレクトリック
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ドライコンタクト LPWAN トランスミッタです。ワイヤレストランスミッタ IP 保護等級 - IP66
    仕様●種類:ワイヤレストランスミッタ●併用可能製品:リミットスイッチ XCM 、圧力スイッチ XML●コード番号:220-1013アズワン品番65-7830-07
  • タップオフユニット 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    タップオフユニット 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    95,980税込105,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis タップオフユニットは、極性 L3 + N + PE で、動作電流 16 A により、バスバートランキングへの照明器具の瞬時接続に使用されます。PVC 不使用です ハロゲンフリーのプラスチック部品製品です●コード番号:211-0397アズワン品番65-7385-40
  • タップオフユニット シュナイダーエレクトリック

    タップオフユニット

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ

    シュナイダーエレクトリック
    439,800税込483,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、10 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト効果の高いオペレータインターフェイス、所有コストを削減する使いやすい「クラス最高」ソフトウェアなどの機能を備えています。1、600 万色 TFT LCD ディスプレイ シングルタッチアナログ抵抗ディスプレイ ARM Cortex-A8 プロセッサは、800 mHz の速度に対応
    仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●寸法:203 x 273 x 47 mm●コード番号:200-7236アズワン品番65-7291-61
  • ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能 シュナイダーエレクトリック

    ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能

    シュナイダーエレクトリック
    1個
    取扱停止中
    Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
    仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431アズワン品番65-7829-92
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
    仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235アズワン品番65-8088-38
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
    仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5236アズワン品番65-8086-41
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
    仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014アズワン品番65-7350-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1個
    取扱停止中
    Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:5●コード番号:220-1185アズワン品番65-7462-27
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ケーブルアクセサリのジャンパケーブル XZ は、4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZCR●コード番号:220-1173アズワン品番65-7462-06
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130アズワン品番65-7461-02
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPAシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPAシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1個
    取扱停止中
    Schneider Electric 配線済みコネクタで、3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:XZCPA●コード番号:220-1143アズワン品番65-7462-17
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e /カテゴリ 4 に到達できる。 IEC 62061 に適合する SILCL 3 に到達できる。 IEC 61508 に準拠する SIL 3 に到達できる NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250
    仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1496アズワン品番65-8064-65
  • セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5 シュナイダーエレクトリック

    セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
    仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497アズワン品番65-8064-02
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、90 本の光ビームが保護高 910 mm に作成されます。PFHD の信頼性データは、2.24 x 10 インチです。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:90●コード番号:220-1393アズワン品番65-7331-34
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 3140 x 46 x 3000mm 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます