絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,883件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1144アズワン品番65-7460-54
  • キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
    仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382アズワン品番65-7830-09
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-8988アズワン品番65-7827-60
  • イーサネットケーブル 1m シュナイダーエレクトリック

    イーサネットケーブル 1m

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。取り付けモード - クリップ単位 コネクタタイプ - RJ45 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●コード番号:221-1299アズワン品番65-7460-94
  • 押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途
    仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3756アズワン品番65-7829-33
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    2,629税込2,892
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
    仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842アズワン品番65-7461-56
  • 管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入 シュナイダーエレクトリック

    管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
    仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23
  • 取り付けプレート TeSys 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート TeSys 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123アズワン品番65-8082-36
  • 取り付けプレート セルジー 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート セルジー 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    52,980税込58,278
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762アズワン品番65-8056-62
  • 押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 緑 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 緑

    シュナイダーエレクトリック
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途
    仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3789アズワン品番65-7828-63
  • ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524アズワン品番65-7797-91
  • リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5187アズワン品番65-8088-64
  • 押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 白 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 白

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途
    仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:金属製(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:ON (オン)●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8969アズワン品番65-7829-76
  • ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリック

    ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
    仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937アズワン品番65-8082-56
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm

    シュナイダーエレクトリック
    569,800税込626,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:54mm●寸法:146 x 54mm●シリーズ:KS●コード番号:219-8921アズワン品番65-7461-06
  • 配線ダクトフック 22 x 62mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトフック 22 x 62mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フック●幅:22 mm●高さ:62mm●寸法:22 x 62mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8869アズワン品番65-7460-75
  • Harmony XB6シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB6シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他。照光正方形型プッシュボタン用ヘッド。照光埋込型パルス / ラッチプッシュボタン用ヘッド
    仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●照光色:赤●形状:角型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-1318アズワン品番65-7842-04
  • 端子台マーキング 番号マーカー for use with Preventa 安全オートメーション シュナイダーエレクトリック

    端子台マーキング 番号マーカー for use with Preventa 安全オートメーション

    シュナイダーエレクトリック
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
    仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459アズワン品番65-7552-18
  • 押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 黒 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 黒

    シュナイダーエレクトリック
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
    仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:オフ●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8873アズワン品番65-7826-79
  • スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8863アズワン品番65-7460-57
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流は 40 A で、ドアに取り付けられています。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6909アズワン品番65-7836-32
  • 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.7mm 1袋 1000個入 シュナイダーエレクトリック

    棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.7mm 1袋 1000個入

    シュナイダーエレクトリック
    47,980税込52,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric では、ケーブル断面が 0.5 mm 2 のツインケーブル端を使用しています。ケーブル端の色は白で、ベゼルに使用される素材はハロゲンフリープラスチックで、チューブに銅が使用されています。このケーブル端は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用
    仕様●ピン径:1.7mm●絶縁体:プラスチック●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●シリーズ:AZ5DE●コード番号:222-3822アズワン品番65-7584-84
  • 補助接点 シュナイダーエレクトリック

    補助接点

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
  • 配線ダクトアクセサリ 258 x 110mm 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトアクセサリ 258 x 110mm 1袋 4個入

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:カンチレバーアーム●幅:258 mm●高さ:110mm●寸法:258 x 110mm●シリーズ:KFBCA●コード番号:219-8886アズワン品番65-7462-33
  • 配線ダクト 取付金具 26.5 x 33mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト 取付金具 26.5 x 33mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルダクトブラケット●幅:26.5 mm●高さ:33mm●寸法:26.5 x 33mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8870アズワン品番65-7460-78
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827アズワン品番65-7460-64
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    9,898税込10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832アズワン品番65-7460-32
  • 熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック

    熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
  • 端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266アズワン品番65-8093-17
  • 端子ねじシールド シュナイダーエレクトリック

    端子ねじシールド

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265アズワン品番65-8082-97
  • 端子 シュナイダーエレクトリック

    端子

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232アズワン品番65-8081-58
  • 端子 シュナイダーエレクトリック

    端子

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658アズワン品番65-8059-63
  • 取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242アズワン品番65-8082-86
  • 取り付けベース シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165アズワン品番65-8081-87
  • 取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 又は Easy Pact CVS 100/160/250 用の絶縁スクリーンです。Terminal shields を使用しない場合、スプレッダがあるデバイスでは必須です。バックプレートに取り付けることもできます。2 つの部品から構成されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1196アズワン品番65-8081-06
  • 取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250アズワン品番65-8082-03
  • 自動リクローザ シュナイダーエレクトリック

    自動リクローザ

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
    仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102アズワン品番65-8081-55
  • 丸形圧着端子 シュナイダーエレクトリック

    丸形圧着端子

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric 圧着ラグ、Easy Pact CVS 400/630 / FuPact InfB 200/860 用これらの圧着端子は、240 mm 2 C 2 の銅ケーブルに使用できます。この圧着ラグには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●シリーズ:Lv4●絶縁:非絶縁●コード番号:221-1237アズワン品番65-7715-70
  • 丸形圧着端子 シュナイダーエレクトリック

    丸形圧着端子

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100 / 160 / 250 用 Schneider Electric 圧着ラグ、Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 又は FuPact InfB 100 / 160 用です。これらの圧着端子は、185 mm 2 C 2 銅ケーブルに使用できます。この圧着ラグには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●シリーズ:Lv4●絶縁:非絶縁●コード番号:221-1161アズワン品番65-7716-53
  • 押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 緑 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド ZB5 維持接触形 緑

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型緑色フラッシュキャップ押ボタンヘッドプッシュボタン
    仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3608アズワン品番65-7827-95