「ののじ」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低電圧トリップ。供給電圧が低下した場合や電源に障害が発生した場合に起動装置を遮断主電源の障害発生後の自動リスタートを抑制
仕様●アクセサリタイプ:低電圧リリース●併用可能製品:GV2 GVAUシリーズ、GV3 GVAUシリーズ
アズワン品番65-7361-82
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
低電圧トリップ。供給電圧が低下した場合や電源に障害が発生した場合に起動装置を遮断 主電源の障害発生後の自動リスタートを抑制
仕様●アクセサリタイプ:低電圧リリース●併用可能製品:GV2 GVAUシリーズ、GV3 GVAUシリーズ●コード番号:400-1423
アズワン品番65-7333-54
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248
アズワン品番65-8081-44
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247
アズワン品番65-8082-66
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175
アズワン品番65-8081-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970
アズワン品番65-7298-91
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174
アズワン品番65-8082-40
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。
電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
質量(g)2
外形寸法(mm)横160×高さ228×奥行1
対応OSWindows Linux
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593
アズワン品番65-7814-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LRD●取付方法:直接接触器●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:自動、手動●補助接点の数:2●奥行き:66mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7333-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140
アズワン品番65-8063-78
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141
アズワン品番65-8064-44
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Schneider Electrics モジュールの XPSOT ストップを TOP デッドセンターに自動オーバートラベル備え、安全リレーの監視と制御を含めて最も人気のあるソリューションです。リレー用途で最高の性能を発揮するように設計されています。この製品には、このデバイスの出力回路な
仕様●電源電圧:230V●コード番号:219-9226
アズワン品番65-8080-72
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-48
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CC リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 最小出力電流:リレー出力用に 10 mA 最小出力電圧:リレー出力に 15 V 動作時の周囲温度 :-25 ~ 55 ℃
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止監視●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1468
アズワン品番65-8064-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric Compact NSX 100 / 160 / 250 シリーズ 2 / 3 又は 4 極用の安全トリップインターロック装置です。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開始する前に自動的にトリッピングが発生します。デバイスにインストールする必要があります。水銀不使用
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1170
アズワン品番65-7806-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CP です リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6177
アズワン品番65-8064-36
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
電源単相
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976
アズワン品番65-7325-81
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon の
アズワン品番65-7295-07
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の
アズワン品番65-7325-04
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837
アズワン品番65-7830-30
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2836
アズワン品番65-7831-33
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-33
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-37
1式
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる
仕様●入力範囲:4 → 20mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2854
アズワン品番65-8081-82
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-35
1式
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-39
1式
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのタワー設置型UPS
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3kVAのタワー設置型UPS
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ