7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線ダクト,電柱ボックス
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ボックス取付材質:アルミニウムシリーズ:Power Pole SystemPower Pole System. Power Pole allows cables to be fed from above or below and provides the solution to electrical, data and telecom services in remote positions away from previously installed office services. The body is manufactured from aluminium with a white uPVC lid and is supplied as a 3・6m height, which can be cut for varying floor to ceiling heights. Its quick, easy installation makes it ideal for either new or additional installations, it can also be moved easily for changing office layouts.Power Pole is supplied complete with clip-in lid, 6 socket boxes, 2 x 1・5m lengths of clip-in divider, pole mounting kit and comprehensive instruction leaflet. Two compartments which can be subdivided using the Consort Divider, see stock no. ; 121-012 121-012 Optional 1m Extension Rod for ceilings up to 4.6m Clip in boxes can be mounted at any height All leading brands of wiring accessory can be fitted
1袋(2個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
RoHS
タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート Schneider Electric
仕様Better World 製品:あり 材質亜鉛めっきシートスチール 長さ(mm)250 高さ(mm)250 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)2 シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57 特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC
。Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263 アズワン品番65-7810-25
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用
RoHS
仕様アクセサリタイプ:プレミアムボックスHMI用途:Magelis GTU汎用パネルMagelis GTU - タッチパネル用CPU. パネルHMIDTと併用し、カスタマイズされた独自のHMI構成を作り上げるためのCPUプレミアムボックスモジュール。. 1 GB SDカード(インストール済みのリアルタイムオペレーティングシステム及びVijeo Designerランタイム付き) 2つのSDカードスロット RJ45コネクタ アラーム / ブザー出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)