Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:220-1135
アズワン品番65-7460-52
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
。Compact NSX 100/160/250 デバイス用シーリングアクセサリの Schneider Electric バッグです。トグル、ロータリハンドル、モータ機構、トリップユニット、フロントカバー、Terminal shieldp などにシールを使用することができます。バッグには、6 個のシーリングアクセサリ、6 個のリードシール、2 個のねじ、0.5 m のワイヤが含まれています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:シーリングアクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1210
アズワン品番65-8080-91
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794
アズワン品番65-7313-57
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
アズワン品番65-7291-60
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
アズワン品番65-7313-44
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、4 ピンのストレートオス -M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1161
アズワン品番65-7461-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、8 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:20m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1142
アズワン品番65-7460-39
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1163
アズワン品番65-7460-93
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832
アズワン品番65-7836-30
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットには、40 A (最大電流)の 4 極ユニット端子用の 2 つの Terminal カバーが含まれており、ケースワイヤと Terminal ワイヤを埃、振動、指から保護することで、Terminal Shorting、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6826
アズワン品番65-7836-79
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード