7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です
仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7284-82
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 電源電圧(V)DC24(外部電源) 出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 出力タイプ電圧/電流
1台
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ出力
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【出力サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数2点 分解能12ビットまたは11ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源)
1台
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)