2,603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック スペーサ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●Act9回路保護アクセサリ. 現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:単極スプリッタブロック●併用可能製品:AB3シリーズ、AK2シリーズ●単極スプリッタブロック. クランプでフルバーに接続、又はブラケットシステムで電源ケーブルに接続する単極スプリッタブロックです。 これらのブロックは対称DINレールに取り付け可能で、最大2.5 mm 2 の6本のケーブルを分配できます。 アップストリーム接続は、厚さ6 mmのバーへのアタッチメント(AK2-BA162Uモデル)及びフレキシブル又はリジットケーブルへのアタッチメント(AB3-RV162Uモデル)によって確立できます。ダウンストリームケーブルは、完全に保護されたケージタイプのねじ止め端子に接続します。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック ブラケット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:黄クリップ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●Acti9 iTLインパルスリレーアクセサリ. クリップ、スペーサ、クリップオン端子マーカなどの取り付けアクセサリ製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷




仕様アクセサリタイプ:Interlock●併用可能製品:LC1F185●シリーズ:LA9F●過負荷リレー. 1、3、4極F製品接触器の下に直接取り付け クラス10定格電流(EN60947-4-1に適合) 適合する接触器については、代表品番 ; 827-142 827-142 、 ; 827-164 827-164 、 ; 827-158 827-158 を参照
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷



シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック Phase Barrier
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Phase Barrier●シリーズ:LU9S●ブランクカバー. 補助コンタクトモジュールをパワーベースモジュールに取り付けていないために空いているスペースをカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷



仕様アクセサリタイプ:アクセサリキット●併用可能製品:LC1D80 → LC1D95シリーズ●シリーズ:LA9D●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor Module●併用可能製品:TeSys D Series●シリーズ:LA4D●干渉防止モジュールシリーズLA4. LC1D及びLP1スイッチの上部に適合するモジュール 誰にでも使用できるモジュールに適合するモジュール
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷







1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 配線キット
仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


仕様アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:LC1シリーズ●シリーズ:LA4D●アンプインターフェイスモジュール. PLC出力からの低レベル信号で接触器を直接スイッチングするためのモジュール(定格電流2 mA未満) 接触器又はリレーコイル端子に直接取り付け可能。 電気絶縁性も提供(ソリッドステートデバイスのみ) 80 kW以下の新しいTeSys接触器と互換。4 → 18.5 kWユニットにはコイルアダプタ(品番 ; 400-2038 400-2038 )が必要
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷



仕様シリーズ:Harmony XACA●穴の数:5●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷



仕様Better World 製品:あり シリーズLAD4 特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます アクセサリタイプサージサプレッサ 併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)