RoHS指令(10物質対応)対応
。Schneider Electric のカムスイッチヘッドは、ビルの制御パネルやコンソールで使用されており、タイプ K のカムスイッチによって産業用、ビル、単純な機械の直接制御のプロセスや設備を制御することができます。環境規格:電源回路用 EN60947-3 製品認定:UL、CSA 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2834
アズワン品番65-7831-31
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony KK2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55 ℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ヘッド併用可能製品:K2シリーズシリーズ:Harmony Kカムスイッチ用アクセサリ. Schneider Harmony Kシリーズカムスイッチとの使用に適したアクセサリ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837
アズワン品番65-7830-30
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
サイズ 45 x 45 mm の Schneider Electrics 動作ヘッドとキーを備えています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KDC●コード番号:211-8394
アズワン品番65-7801-22
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electrics 社製の動作ヘッドは、金属製で、彫刻用にブランクを備えています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KBG●コード番号:211-8393
アズワン品番65-7797-20
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Schneider Electrics 動作ヘッドは金属製で、黒色ハンドルが付属しています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KBD●コード番号:211-8392
アズワン品番65-7800-40
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Schneider Electrics 動作ヘッドは黒色で、黒色ハンドルが付属しています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KAC●コード番号:211-8390
アズワン品番65-7800-43
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Schneider Electric 製の動作ヘッドは、彫刻用途に使用され、IEC529 に適合する IP65 の IP 等級の保護性能、NF C20-010 に適合する IP65 の保護性能を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:Harmony シリーズ K1 / K2●シリーズ:KDC●コード番号:221-2840
アズワン品番65-7831-34
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2836
アズワン品番65-7831-33
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Schneider Electric ドアインターロックは、インターロック用途に使用され、KA シリーズと互換性があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2835
アズワン品番65-7803-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
長さ(mm)45
幅(mm)97
寸法(mm)45×97×45
シリーズHarmony K
深さ(mm)45
相数3
特性K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
最大電圧(V)690 ac
ポジション数7
1個
¥11,000
税込¥12,100
5日以内出荷
仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871
アズワン品番65-7825-02
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード