Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:8 mm 円形●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1128
アズワン品番65-7461-27
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1156
アズワン品番65-7462-73
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1181
アズワン品番65-7460-96
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1177
アズワン品番65-7461-33
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 5 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1157
アズワン品番65-7461-34
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1140
アズワン品番65-7461-46
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シリーズ:XZ●コード番号:220-1178
全長(m)2
芯数(C)3
アズワン品番65-7460-80
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
。Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1180
アズワン品番65-7460-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1164
アズワン品番65-7462-18
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1131
アズワン品番65-7460-41
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K、IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1129
アズワン品番65-7460-81
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1153
アズワン品番65-7461-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130
アズワン品番65-7461-02
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147
アズワン品番65-7462-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード