12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,3軸
仕様軸の数:3IP評価:IP66タイプを処理:ボタンコンタクト材質:金属パネルからの奥行き:30mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸
エコ商品
仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4
エコ商品
仕様末端様式:ネジ タイプレバー 奥行(mm)パネルからの:43 スイッチバネ復帰 接点構成SPST 軸数2 材質(コンタクト)銀ニッケル 機械的寿命1000000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 特性Better World 製品:あり 動作温度範囲(℃)-25 → +70 IP等級IP66 コンタクト定格電流(mA)220 コンタクト定格電圧(V)600 最小動作温度(℃)-25
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,5軸 Harmony 9001K
エコ商品
タイプボタン 奥行(mm)パネル:30 軸数5 材質(コンタクト)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium 動作温度範囲(℃)-25 → +70 IP等級IP66 最小動作温度(℃)-25
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティジョイスティック。危険区域で使用するジョイスティックオペレータ 一度に一つの回路のみを通電する用途に最適。ULタイプ4、13/NEMAタイプ4、13 3又は5位置オペレータ 瞬時コンタクト又は保持コンタクト ラッチあり / なし
仕様●軸の数:3●スイッチ技術:バネ復帰●IP保護等級:IP66●タイプを処理:プランジャー●コンタクト定格電流:±3 A, ±550 mA●接点構成:2NC●コンタクト材質:銀合金●末端様式:スクリュークランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:814-7148 アズワン品番65-7842-18
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:クロム●カットアウト直径:22.2mm●シリーズ:Harmony XD2●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:ジョイスティック●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●ターミナルタイプ:ねじ●XD2シリーズジョイスティックコントローラ. Schneider ElectricのXD2シリーズジョイスティックコントローラは、直ちに取り付けできる完成ユニットです。XD2シリーズはクロムめっきメタルベゼルとラバーグリップを備え、2ポジション又は4ポジションでの信頼性の高い軽いタッチの制御を実現します。スプリングリターン付き又はなし(制御を維持するオプション用)があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB
エコ商品
仕様シリーズ:Harmony XBカットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:ジョイスティック押しボタンの素材:メタルボディ / 固定カラー付属:なしSchneider Electric ZD4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷