スプリング端子接続のスタータ 1 個用の電源接続モジュール LAD341 です
仕様●アクセサリタイプ:電力接続モジュール●範囲:TeSys
アズワン品番65-7352-79
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130
アズワン品番65-7331-78
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード