1,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Better World 製品:あり 材質ABS樹脂 幅(mm)191 高さ(mm)241 外形寸法(mm)241×191×128 フランジあり シリーズNSYTBS 範囲Thalassa コードRAL 7035 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ABS ボックス IK07 RAL7035 Int. 高さは 225 、幅は 175 、奥行きカバーの不透明度は 20 です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級 IP55
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS 775 ABS Thalassa TBS 汎用エンクロージャ 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 65 mm 。 内部幅: 65 mm 内部の奥行きは 47 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 金属製のねじで固定された低プレーンカバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。 材質ABS樹脂 幅(mm)74 グレー 高さ(mm)74 外形寸法(mm)74×74×54 シリーズThalassa TBS 等級IK08 色(フタ)グレー コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1袋(5個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65 材質ABS樹脂 幅(mm)121 高さ(mm)192 外形寸法(mm)192×121×87 フランジあり シリーズNSYTBS 範囲Thalassa コードRAL 7035 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium
1袋(2個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS191610HT ABS Thalassa TBS 産業用汎用エンクロージャです。 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 175 mm 内部幅: 150 mm 内部の奥行きは 100 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 プラスチックねじで固定された透明な高素材カバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 (透明カバー付き)。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。 材質ABS樹脂 幅(mm)164 グレー 高さ(mm)193 外形寸法(mm)193×164×105 フランジあり シリーズThalassa TBS 等級IK07 範囲Thalassa 色(フタ)透明 コードRAL 7035 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様Schneider Electric Thalassa TBP ポリカーボネート製産業用壁面 Box Enclosures です。 Schneider Electric の Thalassa TBP 壁面ボックス Box Enclosures は、さまざまな用途で小型コンポーネントを保護し、 2 種類のカバー、不透明、透明を提供します。NEMA 4-4X 等級( IK 08 機械的抵抗)の IP66 等級の液体からコンポーネントを保護するのに最適で、 960 ° C までのグローワイヤ耐性を備えたタイプ II 二重電気絶縁が施されていますThalassa TBP には、 36 種類以上の各種モデルが用意されています。 Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャの特長と利点 UL508A 認定です。 4 本のプラスチック製キャプティブねじでカバーをロックします(シール外側のコースねじ)。 30 以上の Thalassa TBP モデルからお選びいただけます。 10 mm 及び 20 mm の低カバー。 40 mm 、 60 mm 、 80 mm の高カバー。 カバーの種類 x 2 (不透明及び透明)。 エンクロージャ及びカバー用の固定スタッドです。 機械加工が簡単 保護。 IP66 、 NEMA 4-4X に適合しています。 ウォールボックスエンクロージャの LID にポリウレタンガスケットが付いています。 二重電気絶縁、タイプ II グローワイヤ抵抗 :960 ° C 動作温度: -25 → +80 ° C IK 08 の機械的抵抗です。 耐久性に優れた丸形設計です。 用途: Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャは、あらゆる環境でコンポーネントの保護が重要になるさまざまな用途を備えています。ジャンクションボックスは、電子カードを保護します。過酷な条件下では、海を含む埃や液体から保護する必要がある場合に役立ちます。 NSYTBP191610H Thalassa TBP 汎用産業用ポリカーボネート製壁面ボックスエンクロージャ。 Thalassa TBP 産業用ボックスエンクロージャ。 壁面取り付け型。 屋外(キャノピー、シェルター、結露防止バルブ付き) 一体型成形ボディ。 高プレーンフロントカバー。 プラスチックねじで固定。 外側密閉領域によりロック - フラットキャプティブねじ カバーと非脱落型ネジは取り外し可能。 グレー RAL7035 、ポリカーボネート製です。 絶縁クラス II NEMA 4.4x に IP66 準拠。 IK08 は IEC62262 に準拠しています。 960 ° までの耐火性。 内部寸法。 高さ 175 mm 、幅 150 mm 、奥行き 100 mm 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。 材質ポリカーボネイト 幅(mm)150 グレー 高さ(mm)175 奥行(mm)100 外形寸法(mm)175×150×100 シリーズThalassa TBP 範囲Thalassa 色(フタ)グレー コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック反射板 ブラケット XU2 のサポート
Schneider Electric のセンサ用アクセサリで、マイクロメトリック調整対応の固定ブラケットです。材質 - 金属
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XU2 のサポート●コード番号:220-1105 アズワン品番65-7330-49
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリングターミナル
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、3 部品セット、Compact NSX、銅ケーブル用圧着ラグ 185 mm 2 。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:LV4●絶縁:非絶縁●コード番号:211-2641 アズワン品番65-7533-61
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリングターミナル
Schneider Electric LV4 接続アクセサリは、3 部品構成で、アルミケーブル用圧着ラグを 150 mm 2 になっています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:LV4●コード番号:211-2649 アズワン品番65-7533-65
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷


1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)











1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷








1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷