種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
極数1+N
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
極数1+N
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)500
定格電流(A)25
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
インジケータあり
幅(mm)55
シリーズGV3
定格電圧(V)690AC
範囲TeSys
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945
アズワン品番65-8081-43
1個
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948
アズワン品番65-8081-47
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936
アズワン品番65-8081-22
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933
アズワン品番65-8083-28
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937
アズワン品番65-8082-56
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:494x303mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8942
アズワン品番65-8081-51
1個
¥539,800
税込¥593,780
欠品中
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
取付方式DINレール取付
インジケータあり
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939
アズワン品番65-8062-49
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938
アズワン品番65-8081-33
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943
アズワン品番65-8081-86
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
インジケータあり
外形寸法(mm)Φ10×38
シリーズDF2
定格電圧(V)AC500
定格電流(A)2
コード181-2608
アズワン品番65-8064-22
アプリケーションカテゴリ:aM
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38
シリーズDF2
定格電圧(V)AC500
定格電流(A)16
コード188-1213
アズワン品番65-8090-94
アプリケーションカテゴリ:gG
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。入力電圧: 単相 100 ~ 240 V 出力電圧: 調整型単相 12 および 24 VDC/60 W ~ 240 W オプションの高調波防止フィルタ 全範囲に組み込まれた熱保護 接続 Terminal Block の保護 過負荷、短絡、過電圧からの保護 ねじまたは 35 mm レールをオプションとして固定 用途 リフト、ディスプレイパネル、エスカレーター、洗車機、食料品オーブンなど安定化 SMPS。単相 -100.240V 入力 - 12V 出力 - 60W
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:DF2●コード番号:181-2611
アズワン品番65-8091-10
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609
アズワン品番65-8064-23
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587
アズワン品番65-7805-60
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal シールドは、固定取り付けモードに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP3x
仕様●種類:端子シールド●範囲:Fupact. (フアップ行為●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1293
アズワン品番65-7830-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力
幅(mm)71
色白
取付方式埋込型
奥行(mm)47
規格NF
シリーズMultifix Air
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ギャング数1
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706
アズワン品番65-8063-58
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric は、87 ポイントのアースストリップ接続を備えています。このアースストリップ M5 ISO ねじ。アースストリップは固定エレメントで固定します。アースストリップに使用される材質は黄銅です 毒性の強い金属不使用●コード番号:222-3856
アズワン品番65-8069-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様スイッチボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Schneider Electric は、公称断面積 16 mm 2 のアース編組を備えています。アース編組の固定には、アース接続にナットとワッシャを使用します。このアース編組は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:155 x 17mm●コード番号:222-3853
アズワン品番65-8062-42
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:真鍮製●コード番号:211-8775
アズワン品番65-8058-14
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264
アズワン品番65-8082-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279
アズワン品番65-8082-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659
アズワン品番65-8060-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175
アズワン品番65-8081-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ