172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 極数1+N 定格電流(A)125 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 極数1+N 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500 定格電流(A)25 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)125 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)125 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58 インジケータあり
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945 アズワン品番65-8081-43
1個
529,800 税込582,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948 アズワン品番65-8081-47
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936 アズワン品番65-8081-22
1個
139,800 税込153,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933 アズワン品番65-8083-28
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937 アズワン品番65-8082-56
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:494x303mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8942 アズワン品番65-8081-51
1個
539,800 税込593,780
欠品中

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 インジケータあり
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939 アズワン品番65-8062-49
1個
289,800 税込318,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938 アズワン品番65-8081-33
1個
179,800 税込197,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943 アズワン品番65-8081-86
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690V
。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
1個
369,800 税込406,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 インジケータあり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入
外形寸法(mm)Φ10×38 シリーズDF2 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)2 コード181-2608 アズワン品番65-8064-22 アプリケーションカテゴリ:aM
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38 シリーズDF2 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)16 コード188-1213 アズワン品番65-8090-94 アプリケーションカテゴリ:gG
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入
。入力電圧: 単相 100 ~ 240 V 出力電圧: 調整型単相 12 および 24 VDC/60 W ~ 240 W オプションの高調波防止フィルタ 全範囲に組み込まれた熱保護 接続 Terminal Block の保護 過負荷、短絡、過電圧からの保護 ねじまたは 35 mm レールをオプションとして固定 用途 リフト、ディスプレイパネル、エスカレーター、洗車機、食料品オーブンなど安定化 SMPS。単相 -100.240V 入力 - 12V 出力 - 60W
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:DF2●コード番号:181-2611 アズワン品番65-8091-10
1箱(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609 アズワン品番65-8064-23
1箱(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ ヒューズ付
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587 アズワン品番65-7805-60
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Schneider Electric Terminal シールドは、固定取り付けモードに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP3x
仕様●種類:端子シールド●範囲:Fupact. (フアップ行為●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1293 アズワン品番65-7830-01
1個
4,598 税込5,058
欠品中

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PP、TPE 埋込型 1
エコ商品
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力 幅(mm)71 取付方式埋込型 奥行(mm)47 規格NF シリーズMultifix Air RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ギャング数1
1個
639 税込703
7日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックアースストラップ 1袋 10個入
Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706 アズワン品番65-8063-58
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接地ストリップ
仕様●Schneider Electric は、87 ポイントのアースストリップ接続を備えています。このアースストリップ M5 ISO ねじ。アースストリップは固定エレメントで固定します。アースストリップに使用される材質は黄銅です 毒性の強い金属不使用●コード番号:222-3856 アズワン品番65-8069-59
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックIP66 1gang shallow weather seal back box
エコ商品
仕様スイッチボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアースストラップ 1袋 10個入
Schneider Electric は、公称断面積 16 mm 2 のアース編組を備えています。アース編組の固定には、アース接続にナットとワッシャを使用します。このアース編組は水銀 MERCURY です 毒性の強い金属不使用
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:155 x 17mm●コード番号:222-3853 アズワン品番65-8062-42
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアースストラップ 真鍮製
。Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:真鍮製●コード番号:211-8775 アズワン品番65-8058-14
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264 アズワン品番65-8082-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279 アズワン品番65-8082-21
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659 アズワン品番65-8060-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175 アズワン品番65-8081-95
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷