4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック電力計 LCD PM8000シリーズ
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流、電圧)、±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000●コード番号:913-9766 アズワン品番65-7310-65
1個
699,800 税込769,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電力計 LCD PM8000シリーズ
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655 アズワン品番65-7310-79
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ
エコ商品
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷