Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813
アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060
アズワン品番65-8079-52
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628
アズワン品番65-8059-31
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys●コード番号:211-2540
アズワン品番65-8059-74
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259
アズワン品番65-8082-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連キーワード