6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックXACA06
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm 質量(kg)0.665 Control station:黄 タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure 使用温度範囲(℃)-25~70 規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32 シリーズXACA 保護等級IP65 conforming to IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 材質(外被)Polypropylene クラスClass II conforming to IEC 61140 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックXACA9415
RoHS
質量(kg)0.01 タイプProduct or Component:Head for push-button 使用温度範囲(℃)-25~70 規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32 シリーズXACA レンズ色 保護等級IP65 conforming to IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 クラスClass II conforming to IEC 61140 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27) 取付面位置Front of enclosure 耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックXACA04
RoHS
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm 質量(kg)0.54 Control station:黄 タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure 使用温度範囲(℃)-25~70 規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32 シリーズXACA 保護等級IP65 conforming to IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 材質(外被)Polypropylene クラスClass II conforming to IEC 61140 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷