カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • フジクラ(1)
  • 三菱電機(40)
  • 金子コード(14)
  • ODELIC(オーデリック)(59)
  • Panasonic(パナソニック)(1,393)
  • 近藤製作所(133)
  • StarTech.com(66)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(65)
  • ノーリツ(57)
  • サンワサプライ(52)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(46)
  • フエニックス・コンタクト(35)
  • LITTELFUSE(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • RS PRO(25)
  • エレコム(23)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • 東洋アルチタイト(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「信号線」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から90日以内出荷
101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック小型電子音警報器 ST21シリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
電子音警報器 ST203シリーズ シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)定格消費電力(W)60, 75, 75出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch信号線接点容量DC15V以上50mA以上定格時間15分回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
リレー 電気機械式リレー シュナイダーエレクトリックリレー 電気機械式リレーシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
HE10 コネクタを備えた PLC カードの制御信号の接続及び適応を可能にする配線済みシステムプラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 LED 状態表示 55 mm 幅のサブベース 電圧及び電源変換 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース 利点 Modicon ABE7 は、オートメーションシステム機器の配線の合理化を簡素化することを意味します。 用途 あらゆるタイプの産業用途に対応しますサブベースはんだ付け電気機械式リレー ABE7-16 チャンネル - リレー 5 mm
仕様●アクセサリタイプ:電気機械式リレー●範囲:Advantys Telefast ABE7●終端:ねじ●コード番号:188-1210アズワン品番65-7349-42
電子ブザー XVS シュナイダーエレクトリック電子ブザー XVSシュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ シュナイダーエレクトリックアロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリックボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用シュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら