「切断器」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180
アズワン品番65-7329-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 用の安全トリップインターロックデバイスです。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1244
アズワン品番65-7830-40
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165
アズワン品番65-8081-87
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242
アズワン品番65-8082-86
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Schneider Electric Compact NSX 100 / 160 / 250 シリーズ 2 / 3 又は 4 極用の安全トリップインターロック装置です。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開始する前に自動的にトリッピングが発生します。デバイスにインストールする必要があります。水銀不使用
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1170
アズワン品番65-7806-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Schneider Electric 3 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432516 )、電源接続 3 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432591) x 2、安全トリップインターロック (LV432520) が含まれます。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1251
アズワン品番65-8082-73
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1252
アズワン品番65-8081-02
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181
アズワン品番65-8081-14
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。Schneider Electric 4 極 Vigicompact NSX 400/630 固定回路ブレーカ( Vigi アドオンモジュール付き回路ブレーカ)用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定の Vigicompact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432519 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1253
アズワン品番65-8081-05
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:停止ボタンキット併用可能製品:GV2シリーズUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:南京錠ロックアウト装置併用可能製品:GV3Lシリーズ、GV3Pシリーズシリーズ:GV2VUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード