「安全ブレーカー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)55
シリーズGV3
定格電圧(V)690AC
範囲TeSys
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264
アズワン品番65-8082-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279
アズワン品番65-8082-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659
アズワン品番65-8060-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
取り外し可能なロック - 回路ブレーカ及びスイッチ用Compact NSX は、インテリジェントな測定と監視機能に優れた保護機能を搭載しています。主な特長: 公称電流: 16 ~ 630 A 36 → 150 kA @ 415 V の 5 種類の遮断性能 定格電圧:最大 690 V 2 つの物理サイズ( 16 → 630 A 3 極及び 4 極タイプを用意しています 絶縁と確実なブレーク表示 さまざまな電子及び熱磁気保護製品 関連する Vigi モジュールによる漏電保護 主な電気的値の測定値: I、U、P、E、THD、f、CosF 一般的な補助具やアクセサリを現場で幅広く交換可能 プラグアンドプレイの配線システムと通信アクセサリです 統合型電源監視ユニット:エネルギー効率に優れています 新しい遮断容量 : パフォーマンス 交換可能:安全性が向上 簡単な設置手順:簡単に設置できます 用途 商業ビル 病院 鉄鋼産業 海上
仕様●アクセサリタイプ:取り外し可能なロック●コード番号:188-1209
アズワン品番65-8093-23
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175
アズワン品番65-8081-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 の Micrologic 2 トリップユニット用の Schneider Electric 透明カバーです。この透明カバーは、Micrologic トリップユニットの前面を保護します。トリップユニットの設定にアクセスできないようにシールを追加することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:221-1212
アズワン品番65-8082-82
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291
アズワン品番65-8082-75
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228
アズワン品番65-8081-08
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174
アズワン品番65-8082-40
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541
アズワン品番65-8060-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822
アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
ifm 用の Schneider Electric スタッキングコネクタです。これは通信アクセサリです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スタッキングコネクタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc 、Powerpact●コード番号:221-1297
アズワン品番65-8082-16
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640
アズワン品番65-8059-97
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。これらは、回路ブレーカ端子にねじ止めされ、極間のピッチが 45 → 70 mm 向上しています。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1236
アズワン品番65-8082-12
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194
アズワン品番65-8081-68
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153
アズワン品番65-8082-08
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182
アズワン品番65-8082-80
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275
アズワン品番65-8080-63
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265
アズワン品番65-8082-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Schneider Electric 絶縁アクセサリのレトロフィットエスカッション(小型カットアウト)で、コンパクトな NSX100 → 250 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 100 ~ 250 Dc●コード番号:221-1217
アズワン品番65-8082-65
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147
アズワン品番65-8082-72
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229
アズワン品番65-8080-64
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225
アズワン品番65-8082-30
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric 通信アクセサリ、ULP ライン終端処理毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ラインターミネータ●コード番号:221-1305
アズワン品番65-8080-86
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188
アズワン品番65-8081-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664
アズワン品番65-8059-98
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813
アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663
アズワン品番65-8059-94
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290
アズワン品番65-8082-20
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661
アズワン品番65-8092-65
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220
アズワン品番65-8082-79
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149
アズワン品番65-8081-42
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760
アズワン品番65-8057-47
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146
アズワン品番65-8082-14
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ