仕様●取付位置:前●製品群:TeSys
質量(kg)0.01
取付方式クリップ式
規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1
保護等級IP2X 従い IEC 60529
周囲温度(℃)-50~80
保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22
各種認証UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分Suppressor module
ピーク電圧(V)最大2Uc
制御回路電圧(V)12~24DC、12~24AC
デバイスLA4K
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K
質量(kg)0.045
規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ
接点構成1NO+1NC
定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1
保護等級IP20 従いIEC 60529
絶縁抵抗(MΩ)>10
接続端子screw clamp terminals
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-50~80
保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068
開放熱電流(A)10(at 50 ℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分Auxiliary contact block
定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz
スイッチング電流(mA)最小5
スイッチング電圧(V)最小17
デバイスLA1
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード