カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(10)
さらに商品を絞り込む
  • IDEC(和泉電気)(54)
  • マルヤス電業(1)
  • サトーパーツ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • 坂詰製作所(2)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • 日恵製作所(4)
  • エスコ(22)
  • アズワン(1)
  • WERMA(5)
  • シュナイダーエレクトリック
  • ブランドをもっと見る
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 64(2)
  • 70(3)

「小型表示灯」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅<br />多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。<br />グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。<br />保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40音色
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅<br />多機能タイプ。<br />独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />点滅速度を本体で簡単に調節できます。<br />点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色
LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ シュナイダーエレクトリックLEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化<br />表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。<br />視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。<br />NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.1赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅<br />多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />点滅速度を本体で簡単に調節できます。<br />点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅<br />多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />点滅速度を本体で簡単に調節できます。<br />点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50音色定格制御電源電圧(V)100 AC
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅<br />多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />点滅速度を本体で簡単に調節できます。<br />点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。<br />独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。<br />保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64音色
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />消費電力2Wの省エネ設計です。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII<br />CE、UR、UL<br />Schneider XVR超高輝度LED信号灯<br />Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。<br />すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。<br />独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。<br />保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64音色定格制御電源電圧(V)100 AC
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら