材質押しボタン:プラスチック
シリーズHarmony XAC
ボタン形状プッシュボタン:丸形
ボタン色プッシュボタン:黄
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP69
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン仕様押しボタンの作動:前面取り付け
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4
長さ(mm)80
幅(mm)440
寸法(mm)80×440×107
色エンクロージャ:黄
シリーズXACA
深さ(mm)107
穴数4
材質(ボックス)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)30
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-40
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズHarmony XAP
接点構成SPST
材質(ボックス)亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XAP Sシリーズ制御ボックス、キー付き. ロック付き亜鉛合金ハウジング。 始動 / 停止又は火災警報の用途向け。 XAPS14431Nモデルは埋込型バージョンです。 その他は表面取り付けです。 保護等級IP54 2つのキーが付属。
IP等級IP54
最小動作温度(℃)-25
1個
¥26,420
税込¥29,062
5日以内出荷
仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6
長さ(mm)80
幅(mm)500
寸法(mm)80×500×107
色エンクロージャ:黄
シリーズXACA
深さ(mm)107
穴数6
材質(ボックス)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
カットアウト直径(Φmm)30
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.54
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
質量(kg)0.01
タイプProduct or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
レンズ色黄
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置Front of enclosure
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.665
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
関連キーワード