2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)
定格消費電力(W)60, 75, 75
出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch
信号線接点容量DC15V以上50mA以上
定格時間15分
回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω
音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)
定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
関連キーワード