491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック補助接点
Schneider Electric 荷重シリーズの TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、ラグリング端子付きの前面取り付けです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys アズワン品番65-7287-36
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Iactp
Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp●コード番号:221-1098 アズワン品番65-7332-14
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Iactp
Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。DIN レール取り付け可能です。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。この製品は、IEC / EN61095 に準拠していま
仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp アズワン品番65-7333-89
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック Gvan
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109 アズワン品番65-7333-67
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7331-65
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック
Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用
仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138 アズワン品番65-8083-29
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Iact24
Schneider Electric ACTi 9 iACT24 は、信頼性の高い制御 / 表示補助装置です。常時開信号コンタクトが 1 つあります。動作電流が 25 A 以下の Acti9 ICT コンタクタの左側に取り付けます。保護等級はエンクロージャ内で IP20 及び IP40 です。DIN レール取り付け可能です。機械的耐久性は最大 250000 回。この製品は、IEC / EN60947-5-1 に準拠しています。取り付けモード - 固定 DIN レール取り付けサポート IP 等級の保護 - IP20、IP40
仕様●通常端子構成:1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iact24●コード番号:221-1100 アズワン品番65-7332-23
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADC
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131 アズワン品番65-7333-58
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC )。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コード番号:221-1134 アズワン品番65-7333-88
1個
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:4NC●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7334-05
1個
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D / LC1F 用です。クリップオン式フロントタイプ取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7332-13
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点
仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871 アズワン品番65-7825-02
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 補助コンタクトブロックは、スプリング端子付きの前面取り付けです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V●コード番号:221-1133 アズワン品番65-7331-06
1個
7,598 税込8,358
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番65-7329-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ラグリング端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:4NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7281-92
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ねじクランプ端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553 アズワン品番65-7284-64
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4 80 mA
Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ - SDX 出力モジュール - NSX100 .250 / NSXm 400 .630 用で、2 つの静的出力を備えています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:80 mA●コンタクトの定格電圧:415 V●コード番号:211-2656 アズワン品番65-7287-47
1個
119,800 税込131,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LAD8N
Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7286-52
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 SDTAM 80 mA
Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、NSX100 .250 / NSXm 400 → 630 用のサーマル障害モジュールです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:SDTAM●コンタクトの定格電流:80 mA●コンタクトの定格電圧:415 V アズワン品番65-7288-10
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 Gv4Ae
Schneider Electric TeSys GV4 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV4 用です。回路ブレーカの内部、OF 機能の右側のキャビティ、SD 機能の左側のキャビティ、スプリング端子による接続に接続されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Ae●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7329-44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、スプリング端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V●コード番号:211-2619 アズワン品番65-7288-75
1個
7,398 税込8,138
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN アズワン品番65-7329-43
1個
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 補助接点ブロック
仕様アクセサリタイプ:コンタクトブロック併用可能製品:K Thermal Overload Relay取り付けタイプ:DIN RailAccessory for three-pole, K series relay. Terminal for separate relay snap-fit mounting on 35 mm profile.
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552 アズワン品番65-7287-21
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2551 アズワン品番65-7287-10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロック前面取り付けは、ねじクランプ端子付きです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2550 アズワン品番65-7286-99
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Sk
Schneider Electric TeSys SK 瞬時補助コンタクトブロックは、ミニコンタクタ LC1SK、LP1SK、及びミニ制御リレー CA2SK、CA3SK 用です。クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )IP 保護等級 - IP2X 準拠 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LA1Sk アズワン品番65-7329-51
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1K 110 A
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys K - 補助コンタクトブロック - 3 NO + 1 NC、瞬時コンタクト操作、ねじクランプ端子による前面取り付け。瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys K●シリーズ:LA1K●コンタクトの定格電流:110 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7288-04
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 1 LV4 6 A
ロータリハンドル用のSchneiderElectricLV4シリーズ補助コンタクトは、CompactNSXm400/630です。1アーリーブレークコンタクトを備えています。GreenPremium製品毒性の強い金属不使用水銀不使用
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:6 A アズワン品番65-7288-68
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック GV7AB 5 A
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式Front Mount シリーズGVAE 接続方式Screw 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電圧(V)60/dc、 240/ac
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式Side Mount シリーズGVAD 接続方式Screw 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電圧(V)240/dc、 690/ac
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 1 LV4 6 A
Schneider Electric LV4 シリーズ補助コンタクトは、1 つのアーリーブレークコンタクトを備えたロータリハンドル用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:6 A●コード番号:211-2646 アズワン品番65-7287-92
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式前面取り付け シリーズTeSys、LADN 接続方式ねじ 構成通常端子:2NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium 動作温度範囲(℃)-5 → +60 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)690 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番65-8092-46
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点
RoHS
長さ(mm)14 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイル電力(W)1.1 ラッチなし
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 取付方式サイド シリーズTeSys、LAD8 接続方式ねじ 構成通常端子:1NO / 1NC コンタクト数2 回路2P 各種認証Better World 認証:Green Premium 動作温度範囲(℃)-5 +→60 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc機能:非常停止、安全スイッチ/インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:3範囲:Preventaリセット方法:手動安全カテゴリ:PLeカテゴリ4, SIL CL3ターミナルタイプ:ねじ基準適合:CSA, TUV, UL特殊機能:安全バルブのダイナミック監視, プレス停止トリガポイント, テイクオンポイントXPS Preventaセーフティモジュール. Schneider Electric製の業務用Preventaシリーズの安全モジュールです。このモジュールは、手動リセットとねじ止め端子を備えています。リニアプレスの油圧バルブの動的な監視向けに設計されており、スイッチの監視を実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ねじ止め端子 IP20等級の端子 IP40等級のエンクロージャ DINレール取り付け
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷