3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●Emission power:3mW 幅(mm)56 質量(kg)0.15 高さ(mm)144 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズZBRP1 深さ(mm)38 チャンネル数1 保護等級IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m)1.8~2.2 最大消費電力(mW)1 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 許容相対湿度(%)95(結露のないこと) プロトコルZigBee Green Power対応 操作位置任意の位置 送受信周波数(MHz)2405 材質(ベゼル)Plastic
1個
14,980 税込16,478
当日出荷