仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)160
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)168
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)15000
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)280
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC220
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC125
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
関連キーワード