カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(307)
  • エスコ(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯 idec」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用シュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
質量(kg)0.063品名直取付台 (3つ足)定格電圧(V)AC/DC24、AC100240
信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
取付方式L金具付ポール外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.4赤・黄・緑高さ(mm)257取付方式円形取付台付ポール段数3段消費電力(W)5外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズですSchneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439アズワン品番65-7795-49
パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白シュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481アズワン品番65-7800-04
パイロットランプ 表示灯 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc、1.2 A @ 600 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様●定格電圧:130V●範囲:Preventa XY2●ランプタイプ:白熱●シリーズ:XY2C●形状:丸型●コード番号:220-1428アズワン品番65-7829-90
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 埋込型取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 埋込型取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB5カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
Harmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = オレンジパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = 金属IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K取り付けタイプ = パネル取り付け
Harmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVBシリーズ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Schneider Electric Harmony XVBシリーズシュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用 シュナイダーエレクトリックサポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用
積層式表示灯 Schneider Electric 5V シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 Schneider Electric 5Vシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Schneider Electric 24V シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24Vシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.065品名ブザー付ベースモジュール +トップカバー取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
信号灯 Schneider Electric Harmony×VBシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric Harmony×VBシリーズシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用 シュナイダーエレクトリック取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCCアイボリー種類L金具
メタルベース Schneider Electric 上部AC/DCボディ用 シュナイダーエレクトリックメタルベース Schneider Electric 上部AC/DCボディ用シュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
種類Harmony XVU シリーズ, モジュール式 積層式表示灯用 100 mm アルミポール付き L 型金具取付け, 黒, Φ60
ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリックベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯シュナイダーエレクトリック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 iILシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 iILシリーズシュナイダーエレクトリック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチックシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B5シリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B5シリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
質量(kg)0.11定格電圧(V)AC/DC24
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら