Schneider Electric フィールドバスインターフェイスモジュールは、柔軟性と拡張性に優れており、複雑な機械向けに設計されています。最大消費電力: 1.75 W 色: 白
仕様●アクセサリタイプ:Sercos III通信モジュール●併用可能製品:モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7334-16
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M580イーサネットI/OアーキテクチャModicon M580 - X80 EIOドロップアダプタ. Modicon X80 I/Oドロップを持つM580イーサネットRIO (EIO)アーキテクチャでは、各Modicon X80ドロップに専用のアダプタが必要です。. BMECRA31210アダプタは以下をサポートします。 - リモートバックプレーンに渡るイーサネット及びXバス通信 - カウントモジュール及び計量モジュールなどのいくつかのエキスパートモジュール - CCOTF (オンザフライでの構成変更) このアダプタは、メインリモートラックのイーサネットバックプレーンに取り付けるように設計 RJ45コネクタ付きのイーサネットコードセットで接続 LEDディスプレイブロックでモジュールステータス EIOドロップ(00 - 159)のアドレス設定用ロータリスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です
仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026
アズワン品番65-7329-62
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Schneider Electric Multi 9 シリーズは、環境に配慮した壁面取り付け型の光センサです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:壁取り付けライトセンサー●併用可能製品:Multi 9●コード番号:211-2696
アズワン品番65-7287-84
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796
アズワン品番65-7332-47
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Modicon Quantumシリーズ。Modicon Quantumシリーズ。CPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源
仕様●併用可能製品:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム●メーカーシリーズ:Modicon Quantum●入力数:27●出力数:27●実装タイプ:ラックマウント●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7353-15
1個
¥819,800
税込¥901,780
欠品中
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-48
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281
アズワン品番65-7462-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7329-26
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429
アズワン品番65-7543-22
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:SR3入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー電圧カテゴリ:24 V dc長さ:107.6mm幅:35.5mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mmModbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
用途HMI:Harmony シリーズ
仕様Better World 製品:あり
特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレー
アクセサリタイプリアパネル
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
仕様【併用】XPSMCMコントローラ/拡張モジュールXPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。、 Preventa拡張バスコネクタ、XPSMCM、 Preventa XPSMCM拡張バスコネクタは、セーフティ拡張コンポーネント及びセーフティコントローラCPU間の安全な通信を実現します。 セーフティコントローラCPUには拡張モジュールが付属しているので、購入する必要があるのは拡張バスコネクタだけです。、 特長と利点、 オスコネクタ x 1 + メスコネクタ x 1 (リアパネルプラグインコネクタ用5ピン) IEC60715に準拠したOmega 35 mm DINレール
アクセサリタイプバックプレーン拡張コネクタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:HMIS製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:3.5 インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色バックライト:あり幅:80mmHMISCU - HMIコントローラ. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. 最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:HMISCU製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:5.7インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンクプロセッサのタイプ:CPU RISCプロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:128 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dcキット込み:ありHMISCU - HMIコントローラスタータキット. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. Magelis SCUスタータキットの内容: - Magelis SCU HMIコントローラ、5.7インチ(MHISCU8A5) - コントローラソフトウェアSoMachine V4.1 DVD +ライセンス(SOMNACS41) - 電源Phaseo 24 V (ABL8MEM24012) - USB PC / ターミナルケーブル(BMXXCAUSBH018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディスプレイのタイプ:電気機械 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:67mm 、 メータ確度:±20 V 、 最小温度:-20℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM2000 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:64mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード