Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys●コード番号:211-2540
アズワン品番65-8059-74
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628
アズワン品番65-8059-31
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259
アズワン品番65-8082-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060
アズワン品番65-8079-52
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813
アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 500 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0471
アズワン品番65-7386-55
1個
¥819,800
税込¥901,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 1000 A、長さは 2 m で、中電力の分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0447
アズワン品番65-7386-42
1個
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KN は、動作電流が 35 ℃、長さ 1 m で 63 A の柔軟な長さで、Canalis KN トランキングの方向やレベルの変更や、障害物周辺の迂回に使用します。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0417
アズワン品番65-7380-14
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0385
アズワン品番65-7385-02
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流が 630 A で、中電力の分配に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0484
アズワン品番65-7383-53
1個
¥579,800
税込¥637,780
欠品中
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0386
アズワン品番65-7386-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0387
アズワン品番65-7386-17
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 800 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0486
アズワン品番65-7386-81
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、630 A の動作電流と 5 m の長さを備え、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0483
アズワン品番65-7385-08
1個
¥829,800
税込¥912,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長6 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0482
アズワン品番65-7380-25
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長で、動作電流が 35 ℃ の 40 A で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0383
アズワン品番65-7386-58
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●Schneider Canalis KN ジョイントスペアパーツを使用すると、通電中のすべての導体を自動かつ同時接続することができます。動作電流は 100 A 及び 160 A です。ハロゲンフリー製品●コード番号:211-0434
アズワン品番65-7386-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587
アズワン品番65-7805-60
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Schneider Canalis KBA は、動作電流 25 A @ 35 ℃ のストレート長バスバートランキングで、照明や電源ソケットを分配します。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 は、に対するトランキング保護を保証します 飛沫やほこり
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBA●コード番号:211-0354
アズワン品番65-7385-18
1袋(6個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:KBC●コード番号:219-8883
アズワン品番65-7462-36
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:25 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8765
アズワン品番65-7461-71
1袋(8個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ブラケット●固定方法:クリップオン●材質:アルミニウム●色:白●コード番号:219-8884
アズワン品番65-7461-51
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 50 x 50 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:50 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8769
アズワン品番65-7460-99
1袋(8個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 50 x 75 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:75 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8771
アズワン品番65-7461-48
1袋(8個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:100 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8764
アズワン品番65-7389-13
1袋(8個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 75 x 75 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:75 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8772
アズワン品番65-7369-26
1袋(8個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 75 x 50 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:50 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8770
アズワン品番65-7462-39
1袋(8個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:カバー●幅:258 mm●高さ:110mm●寸法:258 x 110 x 39mm●シリーズ:KNA●コード番号:219-8887
アズワン品番65-7389-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極電源切電用アクセサリです。水銀不使用
仕様●極数:3●電流 Max:630A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1270
アズワン品番65-7830-23
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フック●幅:22 mm●高さ:62mm●寸法:22 x 62mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8869
アズワン品番65-7460-75
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:カンチレバーアーム●幅:258 mm●高さ:110mm●寸法:258 x 110mm●シリーズ:KFBCA●コード番号:219-8886
アズワン品番65-7462-33
1袋(4個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルサポート●幅:85 mm●高さ:95mm●寸法:85 x 95mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8871
アズワン品番65-7460-79
1袋(20個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:固定用ライザー●幅:30 mm●高さ:72mm●寸法:30 x 72 x 8mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8872
アズワン品番65-7461-58
1袋(10個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルダクトブラケット●幅:26.5 mm●高さ:33mm●寸法:26.5 x 33mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8870
アズワン品番65-7460-78
1袋(10個)
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:スプリング固定ブラケット●幅:55 mm●高さ:266.5mm●寸法:55 x 266.5 x 22mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8873
アズワン品番65-7390-34
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
RUMユニバーサルリレー。RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま
仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436
アズワン品番65-8097-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842
アズワン品番65-7461-56
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825
アズワン品番65-7415-59
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827
アズワン品番65-7460-64
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832
アズワン品番65-7460-32
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ