Schneider Electric のプレーン金属製フロントプレートは、高さ 150 mm、幅 600 mm です。色はグレーです。スチール製です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●シリーズ:NSY●コード番号:219-9460
アズワン品番65-7453-71
1袋(2個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
金属製エンクロージャ用 ACM タイプ支柱。プレートやプロファイルを取り付けるための支柱。
仕様●種類:取り付けブラケット●シリーズ:DZ●併用可能製品:端子台●コード番号:610-0881
アズワン品番65-7706-60
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Schneider Electric のアダプタプレートは固定用アクセサリで、取り付け用に使用します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プレート●併用可能製品:KAXZ1●範囲:Harmony K
アズワン品番65-7335-26
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643
アズワン品番65-8060-02
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250
アズワン品番65-8082-03
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226
アズワン品番65-8080-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロングリアコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1154
アズワン品番65-8082-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ。XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプレートが付属します。IP65、IP657
仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:2●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:105mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1179
アズワン品番65-7841-51
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184
アズワン品番65-8082-18
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124
アズワン品番65-8082-13
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード