Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842
アズワン品番65-7461-56
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825
アズワン品番65-7415-59
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827
アズワン品番65-7460-64
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832
アズワン品番65-7460-32
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:25.3mm●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8829
アズワン品番65-7461-67
1袋(50個)
¥55,798
税込¥61,378
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:29mm●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:20mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8835
アズワン品番65-7390-61
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)200
色グレー
高さ(mm)150
シリーズSpacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM152012壁面取り付け型エンクロ-ジャ外形寸法はいくつですか NSYSBM152012の外形寸法: 150 x 200 x 120 mm製品の内容を教えてください。NSYSBM152012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM152012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)400
色グレー
高さ(mm)300
シリーズSpacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM304012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM304012の外形寸法: 300 x 400 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM304012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM304012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)400
色グレー
高さ(mm)300
シリーズSpacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM304012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM304012の外形寸法: 300 x 400 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM304012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM304012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり
材質スチール
幅(mm)300
色グレー
高さ(mm)200
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM203012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM203012の外形寸法: 200 x 300 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM203012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM203012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)300
色グレー
高さ(mm)200
シリーズSpacial SBM
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM20308壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM20308の外形寸法: 200 x 300 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM20308エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM20308の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)80
IP等級IP66
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり
材質スチール
幅(mm)200
色グレー
高さ(mm)150
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM15208壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM15208の外形寸法: 150 x 200 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM15208エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM15208の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)80
IP等級IP66
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし
材質304ステンレススチール
幅(mm)200
色未塗装
高さ(mm)300
規格IEC 62208
シリーズSpacial S3X
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>
各種認証Better World 認証:Green Premium
ドアロック方式ダブルバー
外寸法・奥行(mm)150
IP等級IP66
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
長さ(mm)97
高さ(mm)35
奥行(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール無孔
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様Schneider Electric のボックス用対称 DIN レールは、回路ブレーカや産業用制御機器を装置ラックに取り付けるために広く使用されている標準タイプの金属 / スチール製レールです。これらは、エネルギー管理、電源装置、照明コントローラなどの用途で複雑な制御回路を維持するために使用されます。これらの製品は通常、冷間圧延鋼製で、表面は亜鉛めっき又はクロメート仕上げが施されています。持続可能なグリーンプレミアム製品
長さ(mm)140
高さ(mm)35
奥行(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール無孔
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連キーワード