NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)は、NetBotz Rack Access Pod 175キットに同梱されるラックアクセスポッドです。本製品と電子錠ハンドルキット(型番: NBHN125またはNBHN1356)、ドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用します。
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:南京錠装置●併用可能製品:XCSA 、XCSB 、XCSC 、XCSE●素材:鋼●コード番号:220-1385
アズワン品番65-7831-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382
アズワン品番65-7830-09
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Schneider Electric では、Compact INS250_100 → 250 及び Compact INV100 → 250 スイッチ遮断器を接続できるように、黄色の前面に赤色のロータリハンドルを延長しています。絶縁に適しており、緊急停止用途に使用されます。このロータリハンドルは、フロント制御アクセサリです。この拡張バージョンでは、スイッチボードの背面に取り付けられたデバイスをスイッチボードの前面から操作できます。1 → 3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。ロータリハンドル取り付けスタイル 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:コンパクトイン / インチ 250●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1219
アズワン品番65-7831-06
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724
アズワン品番65-7841-61
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>
材質金属
色赤
種類緊急停止ガード
シリーズHarmony XB
各種認証Better World 認証:Green Premium
併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
材質金属
色黄
種類ガード
シリーズHarmony XB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>
併用可能製品XB4シリーズ
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷