16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:パルススタート機能付き非対称リサイクラー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc動作温度 Min:-20℃非対称フラッシャリレ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズ時間遅延リレーは、48 x 48 mmのコンパクトな設計になっています。 このリレーは、非対称フラッシャ機能を備え、パネル又はベース取り付けに適しています。. C/O時限コンタクト x 2 フロントパネルに制御用セレクタスイッチ プラグインサブベース(11ピン)接続 電流: 5 A 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 自消性ハウジング IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷



シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作
エコ商品
仕様電源電圧:24 V dc, 24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:オンパルス取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac最大電圧:24 V dc、240 V ac幅:17.5mmオフディレー機能は RS ; 791-2723 791-2723 で使用可能. オンディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オンディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

関連カテゴリ