D115、d150 の制御回路の KE-OFF
仕様●範囲:Tesys D●コード番号:188-4713
アズワン品番65-7349-84
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450
アズワン品番65-7345-95
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4444
アズワン品番65-7346-12
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LP5K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スクリュークランプ終端による3極可逆式ミニ接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 V ac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 6 Aと9 Aのスイッチング電流 3極 + 1補助コンタクト 35 mm DINレール / ねじ取り付け ねじクランプ終端 前面計器盤内のLED表示 PLC出力と互換性あり 609-7971コンタクト構成1N/C 609-7965及び609-7987コンタクト構成1N/O 609-7959コンタクト構成1N/O-1N/C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3 NO + 2 NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7349-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80004V7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:125mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8481
アズワン品番65-7350-89
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80008E7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システム
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7351-45
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様範囲:Tesys GC シリーズ:GC63 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:63 、 コンタクトの定格電圧:415 ac 通常の状態の構成:4NO 補助接点の数:1 ターミナルタイプ:ワイヤリード 幅:52.5mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4463
アズワン品番65-7305-55
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マー
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7314-94
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D
アズワン品番65-7345-22
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特別目的向け接触器。特別目的向け接触器は、暖房、空調、冷蔵、データ処理及び食品サービス機器に最適です。 補助コンタクトモジュールは、タイプDPAコンタクタの両側にスナップオンします。1P、2P、3P及び4Pを用意 DP接触器の定格動作: 100,000回 DPA接触器の定格動作: 200,000回 低コイルVA
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:DPA●接続方式:ねじ●奥行き:62.2mm●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7361-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4449
アズワン品番65-7345-97
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4466
アズワン品番65-7344-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453
アズワン品番65-7345-69
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:191-6070
アズワン品番65-7344-76
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326BL )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7351-30
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4471
アズワン品番65-7345-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys D
アズワン品番65-7345-79
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Gy シリーズデイナイトコンタクタ。GY タイプデイ / ナイトコンタクタは、EDF デュアル料金体系をご利用のお客様向けに設計されています。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:GY25●補助接点の数:1●範囲:TeSys GY●接続方式:ワイヤリード●奥行き:65mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:610-1086
アズワン品番65-7322-76
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348
アズワン品番65-7321-97
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ