「17l-003c1」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
関連キーワード