7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700 アズワン品番65-7324-76
1個
11,980 税込13,178
欠品中


シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1K 110 A
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys K - 補助コンタクトブロック - 3 NO + 1 NC、瞬時コンタクト操作、ねじクランプ端子による前面取り付け。瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys K●シリーズ:LA1K●コンタクトの定格電流:110 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7288-04
1個
4,998 税込5,498
欠品中



1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード